{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122251 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749246 | |
Producentnummer | 122251 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
171,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
202,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | 0,08 mm/o | 0,08 mm/o |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |