{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122251 4 | |
EAN/GTIN | 4045197749192 | |
Producentnummer | 122251 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
492 styk på lager
207,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
788 styk på lager
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager
152,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37 | 37 | 37 |