{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ Nominale DC | 5,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Normativa | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,1 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,3 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Artikelnummer | 122251 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197749321 | |
Producentnummer | 122251 5,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
306,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
29,33 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1 017,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Barevný kroužek | bez | senza | bez |
⌀ Nominale DC | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm |
Stopka | válcová stopka s h7 | Codolo cilindrico con h7 | válcová stopka s h7 |
Tolleranza codolo | h7 | h7 | h7 |
Řezný materiál | TK | HMI | TK |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | 0,08 mm/ot. | 0,08 mm/ot. |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |