{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114400 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197017512 | |
Producentnummer | 114400 3,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.386 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
Fra
1
stk.
26,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
Fra
1
stk.
38,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
32,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
|
|
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |