-
Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
HOLEX LED-LYGTER OVERBEVISER MED NÆSTEN UBEGRÆNSET LEVETID OG PERFEKT FARVEGENKENDELSE
Et komplet sortiment til de mest forskelligartede anvendelser: arbejdslamper, projektører, lommelygter, pandelamper, inspektionslamper, værkstedslamper
HOLEX LED-lygter imponerer med deres fremragende lysudbytte og stort set ubegrænsede levetid.
Den nye generation af HOLEX lamper & lygter tilbyder en imponerende kombination af den nyeste LED-teknologi med enestående lysudbytte og stort set ubegrænset levetid (ca. 100.000 timer).
- Enestående lysudbytte
- Stort set ubegrænset levetid (ca. 100.000 timer)
Et overblik over HOLEX LED-lygternes særlige egenskaber
- LED med ægte farver med høj CRI-værdi (> 95) til optimal registrering af farveoverensstemmelse.
- Fokusserbart lygtehoved til trinløs indstilling af lyskeglen (mellem 10° og 80°).
- Ensartet, neutral belysning.
- Praktisk lommeclip og trykknap.
HOLEX LED-lommelygter og pandelamper
Klart, naturligt lys garanterer præcis farvegenkendelse
CRI-værdien giver information om lysets brillans. Arbejdslamper som HOLEX-lamperne med en høj CRI-værdi sikrer ægte farvegengivelse uden blåstik og med naturlig farvemætning. Absolut pålidelig og præcis farvegenkendelse er garanteret!
HOLEX-lamper er derfor den perfekte ledsager til alle, der skal stole på deres øjne under dårlige eller varierende lysforhold, såsom elektrikere, kvalitetskontrollører og industriarbejdere.
- Klart og bemærkelsesværdigt naturligt lys uden blåt skær
- Pålidelig og præcis farvegenkendelse
- Til dårlige eller varierende lysforhold
Farvetemperatur: Dagslys øger kvaliteten af arbejdet
HOLEX-arbejdslampernes høje CRI-værdier og optimerede farvetemperatur giver et lys, der ikke kun er særligt klart, men også bemærkelsesværdigt naturligt.
Farvetemperaturen måles i Kelvin (K) og angiver, om en LED-lampe udsender varmt eller koldt lys - jo højere Kelvin-værdi, jo koldere lys. HOLEX LED-lampernes farvetemperaturer ligger i området for dagslys (ca. 5.700-7.000 K). Det garanterer en jævn og neutral belysning og skaber ideelle betingelser for nøjagtig farvetilpasning og genkendelse af malerfejl og lignende. Ved at bruge et optimalt arbejdslys kan defekter som poleringsfejl, defekte svejsesømme osv. opdages selv under arbejdet, og tidskrævende og dyrt efterarbejde kan undgås.
- Jævn og neutral belysning
- Præcis farvegenkendelse forhindrer efterarbejde
HOLEX-arbejdslamper lyser op hver eneste arbejdsdag med praktiske funktioner
SIMPELTHEN SMART: DIT ARBEJDE I DET BEDSTE LYS.
- Smart variabel:
Dæmpbare arbejdslamper til enhver anvendelse. - Klogt lysstærk:
Energieffektiv LED-teknologi med lang levetid. - Smart bæredygtig:
Genopladelig batteriteknologi i stedet for engangsbatterier.