• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår
    • Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

LED-akku-arbejdslampe, Type: 205

Art.-nr.: 081537 205
Rabat
312,90 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
441 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Lysnet 350 lm
Lysnet, trin 2 250 lm
Brændetid 3,5 h - 5,5 h
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 205 mm
Vægt 266 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081537 205
EAN/GTIN 4045197727251
Producentnummer 081537 205
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet LED-arbejdslampe med 2 lysstyrketrin og høj belysningsstyrke. Med ophængingskrov og klapstander, Micro-USB-tilslutning til oplader, drejelig magnetfod og håndstrop.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel og strømforsyning.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 65 staub- und strahlwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven