{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lommelygtefunktion | Fokus | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 35 lm | |
Brændetid | 7 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Micro, AAA | |
Samlet længde | 94 mm | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081533 94 | |
EAN/GTIN | 4062406256500 | |
Producentnummer | 081533 94 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
LED-lommelygte, sort med batterier, Type: 94
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.084 styk på lager
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.493 styk på lager
133,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.005 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 1 | 2 | 1 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Samlet længde | 94 mm | 140 mm | 117 mm |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Brændetid | 7 h | 10 h | 5 h |
Lysnet | 35 lm | 35 lm | 160 lm |
Produkttype | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte |