LED-akku-stavlygte 260

Art.-nr.: 081538 260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.043 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 42

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 42
ATEX-zone Ingen
Lysnet 300 lm
Lysnet, trin 2 60 lm
Brændetid 3 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 260 mm
Vægt 94 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081538 260
EAN/GTIN 4045197727329
Producentnummer 081538 260

Betegnelse

Udførelse:

Robust, slank batteridrevet LED-stavlygte med gummioverflade, holdemagnet og ekstra LED i lampehovedet. 3 forskellige lysindstillinger (hoved-LED, kraftig, dæmpet). Kan genoplades via USB-C-port. Ideel som inspektionslampe under trange pladsforhold.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel og strømforsyning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven