{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 120 lm - 500 lm | |
Brændetid | 2,5 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 380 mm | |
Vægt | 250 g | |
Produkttype | Stavlygte |
Artikelnummer | 081549 380 | |
EAN/GTIN | 4062406056865 | |
Producentnummer | 081549 380 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |