LED Pocket akku-arbejdslampe 118

Art.-nr.: 081576 118
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
571 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 30

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskyttelsesklasse IP IP 30
    ATEX-zone Ingen
    Lysnet 50 lm - 500 lm
    Brændetid 1 h - 10 h
    Energiforsyning Akkudrevet
    Lyskilde LED-modul
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 3,7 Ah
    Batterispænding 1,5 V
    Samlet længde 108 mm
    Totalbredde 47 mm
    Vægt 114 g
    Produkttype Arbejdslygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081576 118
    EAN/GTIN 4062406262037
    Producentnummer 081576 118

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig LED Pocket akku-arbejdslampe i praktisk lommeformat. Trinløst dæmpbart hovedlys og ekstra spotlysfunktion. Fastgørelse med kraftige magneter eller den sammenklappelige ophængskrog.

    Funktion:

    IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

    Leveringsomfang:

    Inklusive USB-ladekabel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven