{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lommelygtefunktion | Fokus | |
Lysnet | 150 lm | |
Lysnet, trin 2 | 50 lm | |
Lysnet Boost | 250 lm | |
Brændetid | 1 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 3 h | |
Brændetid med Boost | 30 s | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-lampe | |
CRI-værdi | >80 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 0,6 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Batteri, udskifteligt | ja | |
Samlet længde | 154 mm - 161 mm | |
Hoved-⌀ | 18 mm | |
Vægt | 41 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081361 160 | |
EAN/GTIN | 4062406942564 | |
Producentnummer | 081361 160 |