{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lommelygtefunktion | Fokus | |
Lysnet | 300 lm | |
Lysnet, trin 2 | 100 lm | |
Lysnet Boost | 450 lm | |
Brændetid | 1 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 2,5 h | |
Brændetid med Boost | 30 s | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-lampe | |
CRI-værdi | >80 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 0,9 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Batteri, udskifteligt | ja | |
Samlet længde | 118 mm - 130 mm | |
Hoved-⌀ | 26 mm | |
Vægt | 70 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer |
081362 130
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406942571
Kopier |
|
Producentnummer |
081362 130
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |