LED-akku-inspektionslampe med svanehals 460

Art.-nr.: 081572 460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.610 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Lysnet 50 lm - 500 lm
Brændetid 2 h - 22 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Batterispænding 3,6 V
Samlet længde 470 mm
Vægt 325 g
Produkttype Inspektionslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081572 460
EAN/GTIN 4062406262020
Producentnummer 081572 460

Betegnelse

Udførelse:

Smal LED-akku-inspektionslampe med svanehals og robust 200 mm fleksibel aksel. Hovedlyset kan dæmpes trinløst. Ekstra spotlysfunktion. Kan også anvendes som bordlampe takket være stabil, magnetisk fod med integreret ophængskrog.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel og strømforsyning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven