{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 1.600 lm | |
Brændetid | 3 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 8 Ah | |
Batterispænding | 7,4 V | |
Samlet længde | 202 mm | |
Totalbredde | 55 mm | |
Samlet højde | 202 mm | |
Vægt | 1.450 g | |
Produkttype | Arbejdslygte | |
Effektforbrug | 20 W |
Artikelnummer | 081286 20 | |
EAN/GTIN | 4045197796295 | |
Producentnummer | 081286 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
LED-akku-lampe, Effektforbrug: 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager
664,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
995 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
1.463,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Energiforsyning | Akkudrevet | Akkudrevet | Akkudrevet |
Totalbredde | 55 mm | 63 mm | 88 mm |
Samlet længde | 202 mm | 163 mm | 234 mm |
Vægt | 1.450 g | 790 g | 1.720 g |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | IP 67 | IP 67 |
Brændetid | 3 h | 2 h - 20 h | 1 h - 14 h |
Lysnet | 1.600 lm | 200 lm - 2.000 lm | 400 lm - 4.000 lm |