LED-akku-lampe, Type: 2000

Art.-nr.: 081444 2000
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
ATEX-zone Ingen
Lysnet 200 lm - 2.000 lm
Brændetid 2 h - 20 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 7,3 V
Samlet længde 163 mm
Totalbredde 63 mm
Samlet højde 163 mm
Vægt 790 g
Produkttype Lampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081444 2000
EAN/GTIN 4062406232887
Producentnummer 081444 2000
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-lampe med robust aluminiumshus til daglig brug under barske betingelser.
  • Højtydende COB LED-moduler.
  • Kan dæmpes i 5 trin fra 10 til 100 %.
  • Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.
  • Fod med integreret 10 mm boring, til montering på gængse stativer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel og netstik.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Geeignet für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 67 staub- und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt.
  • Nach IK 07 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Netzkabel keiner Hitze, Öl oder scharfen Gegenständen aussetzen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven