• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

LED-stiftlampe med batteri, Type: 120

Art.-nr.: 081360 120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.361 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Lommelygtefunktion: Fokus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lommelygtefunktion Fokus
Lysnet 80 lm
Lysnet, trin 2 30 lm
Lysnet Boost 130 lm
Brændetid 1 h
Lysvarighed, trin 2 3 h
Brændetid med Boost 30 s
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-lampe
CRI-værdi >80
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 0,32 Ah
Batterispænding 3,7 V
Batteri, udskifteligt ja
Samlet længde 112 mm - 120 mm
Hoved-⌀ 18 mm
Vægt 29,5 g
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081360 120
EAN/GTIN 4062406942557
Producentnummer 081360 120
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. 2-trinskredsløb med ekstra Boost-funktion giver en fremragende lyseffekt til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.
  • Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.
  • Lang funktionstid med konstant lyseffekt.
  • USB-C-ladeport.
  • Rullesikring.
  • Med lampehoved, der kan fokuseres.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku.
Med håndstrop.

Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.
  • Støv- og stænkvandsbeskyttet iht. IP54.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Til skift af akku må kabinettet kun åbnes på det dertil egnede sted. Kabinettet må ikke åbnes i andre tilfælde.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller komme i kontakt med vand.
  • Lygten må ikke længere benyttes, hvis den har fået et hårdt stød eller er blevet tabt.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven