{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 400 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 802 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 100 Nm - 400 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2,5 Nm | |
Hmotnost | 5 100 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 701 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656500 400 | |
EAN / GTIN | 4000896025466 | |
Číslo výrobce | 6143-1CT |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 400Nm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
22864,00 CZK
15 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
16 686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
24978,00 CZK
17 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
22 531,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
13 624,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový |
Data lze protokolovat | ne | ne | ne | ne | ne |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 5 Nm |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |