{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 1 000 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 1 789 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 400 Nm - 1 000 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 5 Nm | |
Hmotnost | 10 400 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 682 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656500 1000 | |
EAN / GTIN | 4000896141067 | |
Číslo výrobce | 6150-1CT |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou 1000 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
41 948,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
35 484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
23 310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový |
Data lze protokolovat | ne | ne | ne |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 682 | 1 637 | 1 175 |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |