{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 6 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 197 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 1 Nm - 6 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 350 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 145 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Číslo výrobce | 6106-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou 6 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
8 792,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
6 559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 | ±4 |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč |