{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 120 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 435 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 20 Nm - 120 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 1 Nm | |
Hmotnost | 1 700 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový; optický | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 341 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656500 120 | |
EAN / GTIN | 4000896025220 | |
Číslo výrobce | 914540 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 120Nm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
11340,00 CZK
7 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
4 584,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání
5 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
485 ks okamžitě k dodání
3701,00 CZK
2 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový; optický | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový |
Data lze protokolovat | ne | ne | ne | ne | ne |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Měřicí technika | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |