{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 120 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 409 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 20 Nm - 120 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 1 Nm | |
Hmotnost | 1 000 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 315 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656050 120 | |
EAN / GTIN | 4045197302229 | |
Číslo výrobce | 656050 120 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou 120 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
387 ks okamžitě k dodání
5 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
4 584,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazatel | analogová | analogová |
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový |
Celková délka L | 409 | 372 |
Měření | Krouticí moment | Krouticí moment |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 315 | 326 |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč |