{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 800 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 1 259 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 300 Nm - 800 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2,5 Nm | |
Hmotnost | 6 300 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 138 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656050 800 | |
EAN / GTIN | 4045197542526 | |
Číslo výrobce | 656050 800 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 800Nm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
26 239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
23 664,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
17 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný |