{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 500 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 1 021 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 200 Nm - 500 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2,5 Nm | |
Hmotnost | 5 500 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 900 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656050 500 | |
EAN / GTIN | 4045197542519 | |
Číslo výrobce | 656050 500 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 500Nm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
24 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
22 531,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
13 624,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Ukazatel | analogová | analogová | analogová |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Měřicí technika | mechanická | mechanická | mechanická |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 900 mm | 873,5 mm | 681 mm |