{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 500 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 830 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 100 Nm - 500 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 5 Nm | |
Hmotnost | 3 800 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Ráčna | s přestrčným čtyřhranem | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 681 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657272 500 | |
EAN / GTIN | 4045197892027 | |
Číslo výrobce | 657272 500 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč s ráčnou 500 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
14 083,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
26 182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
23 619,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm ;lbfft | Nm | Nm |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový |
Data lze protokolovat | ne | ne | ne |
Celková délka L | 830 | 1 021 | 935 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |