{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 1 000 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 1 330 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 5 Nm | |
Hmotnost | 5 700 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 175 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657272 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197892041 | |
Číslo výrobce | 657272 1000 |