Momentový klíč s ráčnou, Maximální utahovací moment: 20Nm

Artiklové číslo: 657272 20
Sleva
3465,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 420,00 CZK / ks
  • 3 425,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
957 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 20 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 232 mm
Rozsah utahovacích momentů 4 Nm - 20 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 0,1 Nm
Hmotnost 400 g
Upínací 4hran 1/4 palec
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 166 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657272 20
EAN / GTIN 4045197439420
Číslo výrobce 657272 20

Popis

Provedení:

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.
Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavic.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
S přepínatelnou ráčnou a pevným 4-hranem – pouze pro pravé utahování.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro menší až střední série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±3 % ze zobrazené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Momentový klíč s ráčnou, Maximální utahovací moment: 20Nm

Momentový klíč s ráčnou, Maximální utahovací moment: 20Nm

na poptávku
Ihned k dodání
957 ks okamžitě k dodání
3465,00 CZK
2 260,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
563 ks okamžitě k dodání
6 026,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
4 326,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
2 822,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
2 966,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Nastavení utažení Utahování doprava Utahování doprava a doleva Utahování doprava a doleva Utahování doprava Utahování doprava a doleva
Rozsah utahovacích momentů 4 Nm - 20 Nm 2,5 Nm - 25 Nm 2,5 Nm - 25 Nm 4 Nm - 20 Nm 4 Nm - 20 Nm
Maximální utahovací moment 20 Nm 25 Nm 25 Nm 20 Nm 20 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 % ±3 % ±3 % ±3 % ±3 %
Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí s nastavovací stupnicí s nastavovací stupnicí bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) s nastavovací stupnicí
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný nastavitelný nastavitelný přednastavený nastavitelný

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku