{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 242 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,25 Nm | |
Hmotnost | 400 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 172 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656050 25 | |
EAN / GTIN | 4045197302205 | |
Číslo výrobce | 656050 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 25Nm
na poptávku
Ihned k dodání
820 ks okamžitě k dodání
6 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
4 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
6 309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
3 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový |
Rozsah utahovacích momentů | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Měřicí technika | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný | přednastavený | přednastavený |