{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Celková délka L | 189 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 25 Nm | |
Hmotnost | 230 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 19,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 137,5 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 157 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Číslo výrobce | 657450 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč, základní přístroj bez stupnice bez nástrčného nástroje 25 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
5 002,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální utahovací moment | 25 | 25 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 | ±2 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Měřicí technika | mechanická | mechanická |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | přednastavený |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 157 | 141 |