Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou 10 Nm

Artiklové číslo: 656500 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 420,00 CZK / ks
  • 3 419,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 10 Nm
    Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
    Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Celková délka L 198 mm
    Rozsah utahovacích momentů 2 Nm - 10 Nm
    Dělení stupnice, 1 dílek = 0,2 Nm
    Hmotnost 400 g
    Upínací 4hran 1/4 palec
    Ukazatel analogová
    Signalizace spuštění akustický; dotykový; optický
    Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
    Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
    Měřicí technika mechanická
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
    Norma DIN EN ISO 6789
    Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 145 mm
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 656500 10
    EAN / GTIN 4000896062218
    Číslo výrobce 6108-1CT

    Popis

    Provedení:

    Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny. Přepnutím ráčny je možné pravé i levé utahování.
    S pevně zabudovanou přepínací ráčnou pro utahování doprava a doleva.
    Měrné jednotky: Nm
    S přepínací ráčnou HiPer s přesným ozubením (90 zubů, pracovní úhel 4°).

    Funkce:

    Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

    Použití:

    Pro střední až větší série.

    Norma:

    Testováno dle DIN EN ISO 6789.

    Přesnost:

    Ze zobrazené hodnoty pouze při utahování doprava: ±2 %.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Poznámka:

    Kalibrace je možná pouze pro utahování doprava.
    Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku