{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 60 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 335 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 60 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,5 Nm | |
Hmotnost | 1 000 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový; optický | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 265 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656500 60 | |
EAN / GTIN | 4000896025022 | |
Číslo výrobce | 6110-1CT |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou 60 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
11 235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
412 ks okamžitě k dodání
6 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
4 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 416,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový ;optický | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový |
Rozsah utahovacích momentů | 5 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 |
Měření | Krouticí moment | Krouticí moment | Krouticí moment | Krouticí moment |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |