{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 320 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 659 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 60 Nm - 320 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2 Nm | |
Hmotnost | 2 300 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový; optický | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 566 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656500 320 | |
EAN / GTIN | 4000896025367 | |
Číslo výrobce | 6123-1CT |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou 320 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
16 039,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání
7 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
5 974,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm |
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový ;optický | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový | dotykový ;dotykový | akustický ;dotykový |
Celková délka L | 659 | 633 | 596 | 672 | 636 |
Maximální utahovací moment | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 566 | 538 | 549 | 577 | 602 |