Trezorová schránka

Artiklové číslo: 6060BX-8
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
Celková délka L 775 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6060BX-8
EAN / GTIN 4000896102907
Číslo výrobce 6060BX-8
L-číslo L60140 1734

Popis

Popis:

Použití:
Bezpečné uložení momentových klíčůÚložný box pro momentové klíče HAZET 5123-1CT ∙ 5123-2CLT ∙ 5123-3CT ∙ 5128-2CLT ∙ 6123-1CT ∙ 6123-1CT (CAL) ∙ 6128-1CT ∙ 6293-1CT ∙ 6293-1CT (CAL)
  • Do velikosti BX 8 s průzorem
  • Plast, černý
  • Rozměry / délka: 775 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.66 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku