{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 1 600 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 2 455 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 600 Nm - 1 600 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 5 Nm | |
Hmotnost | 14 000 g | |
Upínací 4hran | 1 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 2 347 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656500 1600 | |
EAN / GTIN | 4000896155316 | |
Číslo výrobce | 6160-1CT |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 1600Nm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
50558,00 CZK
35 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
42 848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah utahovacích momentů | 600 Nm - 1 600 Nm | 600 Nm - 1 600 Nm |
Hmotnost | 14 000 g | 16 000 g |
Maximální utahovací moment | 1 600 Nm | 1 600 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | ±3 % |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč |