{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 320 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Celková délka L | 672 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 60 Nm - 320 Nm | |
Hmotnost | 1 200 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Signalizace spuštění | dotykový; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 577 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657460 320 | |
EAN / GTIN | 4045197996022 | |
Číslo výrobce | 657460 320 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový klíč bez nastavovací stupnice s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 320Nm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
5974,00 CZK
4 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
4 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení utažení | Utahování doprava | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Signalizace spuštění | dotykový; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový |
Celková délka L | 672 mm | 596 mm | 588 mm | 636 mm |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 577 mm | 549 mm | 488 mm | 602 mm |