{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Celková délka L | 205 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 25 Nm | |
Hmotnost | 280 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Signalizace spuštění | dotykový; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 141 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657460 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995988 | |
Číslo výrobce | 657460 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč bez nastavovací stupnice s přepínatelnou ráčnou 25 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 002,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální utahovací moment | 25 | 25 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 | ±2 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Měřicí technika | mechanická | mechanická |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | přednastavený |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 141 | 157 |