Momentový klíč bez nastavovací stupnice s přepínatelnou ráčnou 50 Nm

Artiklové číslo: 657460 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 196,00 CZK / ks
  • 3 419,00 CZK / ks
  • 1 196,00 CZK / ks
  • 5 044,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 50 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %
Celková délka L 276 mm
Rozsah utahovacích momentů 10 Nm - 50 Nm
Hmotnost 340 g
Upínací 4hran 3/8 palec
Signalizace spuštění dotykový; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 208 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657460 50
EAN / GTIN 4045197995995

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Nastavení požadované hodnoty krouticího momentu seřizovacím nástrojem č. 657452 vel. 1 v kombinaci s vhodným zkušebním přístrojem.
Pevně zabudovaná přepínací ráčna s vyhazovačem pro utahování doprava a doleva. Momentový klíč jen aktivující doprava.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 2% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku