{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 34 mm | |
Délka klíče L | 365 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 44 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 50 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021147 | |
Číslo výrobce | 41043034 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 30X34mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
479,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
421,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
702,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 365 mm | 375 mm | 375 mm | 328 mm | 365 mm |
Rozměr klíče 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rozměr klíče 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 48,5 mm | 50 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |