{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 20 mm | |
Rozměr klíče 2 | 22 mm | |
Délka klíče L | 300 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 31 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 34 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021017 | |
Číslo výrobce | 41042022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 20X22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 003 ks okamžitě k dodání
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 300 | 318 | 318 |
Rozměr klíče 1 | 20 | 20 | 20 |
Rozměr klíče 2 | 22 | 22 | 22 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 31 | 31 | 31 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 34 | 34 | 34 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |