{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 16 mm | |
Rozměr klíče 2 | 17 mm | |
Délka klíče L | 255 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 25 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020942 | |
Číslo výrobce | 41041617 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 16X17mm
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
788 ks okamžitě k dodání
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
279 ks okamžitě k dodání
268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 255 mm | 263 mm | 263 mm | 255 mm |
Rozměr klíče 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rozměr klíče 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |