{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Délka klíče L | 270 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 29 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754020966 | |
Číslo výrobce | 41041719 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 17X19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
238 ks okamžitě k dodání
215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 117 ks okamžitě k dodání
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 010 ks okamžitě k dodání
430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 270 | 290 | 290 | 213 |
Rozměr klíče 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rozměr klíče 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 | 28 | 28 | 31,2 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 29 | 29 | 29 | 33,3 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |