{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 21 mm | |
Rozměr klíče 2 | 23 mm | |
Délka klíče L | 315 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 32 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 35 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021031 | |
Číslo výrobce | 41042123 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 21X23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
671,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
700 ks okamžitě k dodání
371,00 CZK
94,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
513 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
725 ks okamžitě k dodání
286,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání
443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 315 | 315 | 325 | 325 | 315 |
Rozměr klíče 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Rozměr klíče 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |