{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 26 mm | |
Délka klíče L | 330 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 36 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 40 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754021062 | |
Číslo výrobce | 41042426 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 24X26mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
804,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
531,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 330 mm | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Rozměr klíče 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozměr klíče 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |