{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Délka klíče L | 365 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 44 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 48 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021130 | |
Číslo výrobce | 41043032 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 30X32mm
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
892,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
458 ks okamžitě k dodání
429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 692 ks okamžitě k dodání
429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 365 mm | 360 mm | 360 mm | 365 mm |
Rozměr klíče 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |