{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 9 mm | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 15 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754020805 | |
Číslo výrobce | 41040809 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 8X9mm
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 126 ks okamžitě k dodání
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 170 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Rozměr klíče 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozměr klíče 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |