{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6003 Joker | |
Rozměr klíče | 5,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 100 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 6 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288219039 | |
Číslo výrobce | 05020190001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoplochý klíč 5,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 500 ks okamžitě k dodání
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 388 ks okamžitě k dodání
97,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
711 ks okamžitě k dodání
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Povrch | matně chromované | fosfátované | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |