{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6003 Joker | |
Rozměr klíče | 10 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 125 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 9 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613800 10 | |
EAN / GTIN | 4013288212542 | |
Číslo výrobce | 05020201001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 566 ks okamžitě k dodání
170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
649 ks okamžitě k dodání
179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Povrch | matně chromované | matně chromované | povrch chromovaný přes nikl |
Délka klíče L | 125 | 125 | 165 |
Rozměr klíče | 10 | 10 | 10 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální výška očka h2 max | 9 | 9 | 8 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |