{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6003 Joker | |
Rozměr klíče | 21 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 260 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 10 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 15 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613800 21 | |
EAN / GTIN | 4013288218803 | |
Číslo výrobce | 05020501001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
693,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 779 ks okamžitě k dodání
210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
595 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | matně chromované | fosfátované | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 260 mm | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
Rozměr klíče | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |