Očkoplochý klíč 13 mm

Artiklové číslo: 613800 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6003 Joker
Rozměr klíče 13 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Délka klíče L 160 mm
Maximální výška čelisti h1 6,5 mm
Maximální výška očka h2 max 11 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613800 13
EAN / GTIN 4013288212696
Číslo výrobce 05020204001

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojité 6hranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Očkoplochý klíč  13 mm

Očkoplochý klíč 13 mm

na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
412,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 906 ks okamžitě k dodání
211,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 051 ks okamžitě k dodání
219,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Výrobní postup Zápustkově kované Zápustkově kované zápustkově kované
Maximální výška čelisti h1 6,5 6,5 6,5
Délka klíče L 160 160 195
Rozměr klíče 13 13 13
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické
Maximální výška očka h2 max 11 11 10
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč otevřený klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku