Očkoplochý klíč 36 mm

Artiklové číslo: 613800 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6003 Joker
Rozměr klíče 36 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Délka klíče L 460 mm
Maximální výška čelisti h1 15 mm
Maximální výška očka h2 max 24 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613800 36
EAN / GTIN 4013288218896
Číslo výrobce 05020507001

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojité 6hranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Očkoplochý klíč  36 mm

Očkoplochý klíč 36 mm

na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 147,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání
775,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 809 ks okamžitě k dodání
782,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
827 ks okamžitě k dodání
1 152,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Maximální výška čelisti h1 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Povrch matně chromované fosfátované chromovaný matně chromované
Délka klíče L 460 mm 400 mm 400 mm 460 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické metrické
Materiál Chrom-molybdenová ocel Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
Maximální výška očka h2 max 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku