{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6003 Joker | |
Rozměr klíče | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 200 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 9 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 14 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613800 18 | |
EAN / GTIN | 4013288212740 | |
Číslo výrobce | 05020209001 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
642,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 094 ks okamžitě k dodání
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 9 | 9 | 8,5 |
Povrch | matně chromované | matně chromované | povrch chromovaný přes nikl |
Rozměr klíče | 18 | 18 | 18 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 14 | 14 | 12 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |